TORX-schroevendraaier T25 L.110mm

Artikelnummer: 43293025
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43293025
EAN/GTIN 4018754319480
Nummer fabrikant 43293025
L-nummer L60010 7669
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Voor interne TORX ®-schroeven
  • met 2 aandrijvingen
  • zwart kant
  • met 2-componenten kruisgreep
  • Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd

Kenmerk:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Bitsoort: TORX®
  • Grootte van uitvoerprofiel: T25
  • Gewicht: 41 g