{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 10 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 17 µm | |
Meetkracht | 1 N - 1,8 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 100 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432900 10/100 | |
EAN/GTIN | 4031452100419 | |
Nummer fabrikant | 10041 |