Vario werkbank met 5 lades, met eluplan-blad donkergrijs verrijdbaar, met granieten vlakplaat, Maten: 1500/5

Artikelnummer: 431315 1500/5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1500/5
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 850
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Bladdikte: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 850 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Bladdikte 50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie vario
Hoogte 850 mm
Werkblad lengte 1.500 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Granieten vlakplaat lengte 630 mm
Granieten vlakplaat breedte 400 mm
Vlakheid 0,007 mm
Ladenbehuizing hoogte 500 mm
Ladenbehuizing breedte 600 mm
Ladenbehuizing diepte 650 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Maximale belastbaarheid wielonderstel 400 kg
Gewicht 208 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 431315 1500/5
EAN/GTIN 4062406131821
Nummer fabrikant 431315 1500/5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verrijdbare meetwerkplek met granieten vlakplaat voor mobiel gebruik. Vlakplaat van speciaal geselecteerd natuurlijk graniet nauwkeurigheid 0. Fijn diamantgelept voor controle. Vrij van gebreken, homogene structuur. Buigvast en torsiestijf. Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen. Inclusief schroefdraadbus roestvrij M8. Werkblad Eluplan donker dikte 50 mm; 2 mm dikke kunststof toplaag met kras- en slagvast oppervlak. De toplaag is antistatisch en grotendeels resistent tegen zwakke zuren en logen. Het taaiharde oppervlak is bijzonder geschikt voor kwetsbaar materiaal. Randen rondom voorzien van ABS-kantfineer. Werkbankpoten met wielen, van vierkante buis met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak. Zwenkwiel met vergrendeling voor wiel en draaikrans. Achterwanden en aflegborden van plaatstaal.
Behuizing 24G, 600 mm breed van plaatstaal, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75kg draagvermogen.

Plaatsing:

Fronthoogte lades in mm: 50; 75; 75; 100; 125

Levering:

Inclusief granieten vlakplaat nauwk. 0 630 x 400 mm, schroefdraadbus M8. Compleet gemonteerd.
Inclusief behuizing met lades.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Ophangvoorziening voor granieten vlakplaat antraciet, RAL 7016, laderomp lichtgrijs, RAL 7035 (niet configureerbaar).

Tip:

Accessoires vindt u in onze bedrijfsinrichtingscatalogus band 3.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "vario" Bekijk alles