Vario darbastalis su 5 stalčiais ir Eluplan plokšte, tamsiai pilkos spalvos stumdomas, su granito plokšte 1500/5

Prekės Nr.: 431315 1500/5
1500/5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 75
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 75 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija vario
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Granito plokštės ilgis 630 mm
Granito plokštės plotis 400 mm
Lygumas 0,007 mm
Stalčių bloko aukštis 500 mm
Stalčių bloko plotis 600 mm
Stalčių bloko gylis 650 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 500 mm
Stalčių naudingasis plotis G 20
Stalčių naudingasis gylis G 20
maksimali važiuoklės keliamoji galia 400 kg
Svoris 208 kg
Produkto rūšis stumdomas darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431315 1500/5
EAN / GTIN 4062406131821

Aprašymas

Modelis:

Stumdoma matavimo darbo vieta su granito plokšte mobiliam naudojimui. Žymėjimo ir kontrolinės plokštės iš natūralaus granito, tikslumas 0. Pritrintos deimantu kontrolei. Be jokių trūkumų, vientisos struktūros. Atsparus lenkimui ir kietas. Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas. Komplekte yra sriegio įvorė M8, nerūdijanti. Stalviršis Eluplan, tamsus, storis 50 mm; 2 mm storesnis plastiko sluoksnis su įbrėžimams ir smūgiams atspariu paviršiumi. Danga antistatinė, atspari silpnoms rūgštims ir šarmams. Kietas paviršius puikiai tinka esant sudėtingoms darbo sąlygoms. Briaunos iš visų pusių su šviesiai pilku ABS apvadu. Apatinė dalis stumdoma iš keturbriaunio vamzdžio su 2 guoliniais fiksuotais ir nulenkiamais su ratukais, ⌀ 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Galinės sienelės ir apatinės lentynos iš lakštinio plieno.
Korpusas 24G, 600 mm pločio iš lakštinio plieno, užrakinamas su cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais, viena ranka išimamais stalčiais ir 75kg keliamąja galia.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50; 75; 75; 100; 125

Tiekiama:

Kartu su granito plokšte, tikslumas 0 630 x 400 mm, sriegio įvorė M8. Visiškai sukomplektuota.
Su korpusu su stalčiais.

Spalva:

Stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynas RAL 7016, dengtas milteliais. Tvirtinimas granito plokštei tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035 (nekonfigūruojamas).

Pastaba:

Priedus rasite 3-ajame „Darbo vietų įrangos“ kataloge.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "vario" Peržiūrėti viską