{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 5 mm - 6 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,002 mm | |
Meettrommel-⌀ | 17 mm | |
Meetdiepte | 22 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 115 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 2-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 429100 5-6 | |
EAN/GTIN | 4946368080505 | |
Nummer fabrikant | 368-005 |