Digitale inbouwschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik (meetweg): 0-25mm

Artikelnummer: 426510 0-25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 25,82 / st.
  • € 66,43 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (meetweg) (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik (meetweg) 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 0,002 mm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Meettrommel-⌀ 18 mm
Opnameschacht-⌀ 12 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Lengte opnameschacht 16 mm
Meettechniek Digitaal
Totale lengte 170 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 426510 0-25
EAN/GTIN 4946368695976
Nummer fabrikant 350-271-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten − zonder nonius. Geharde en geslepen meetspindel, vastzetting met klemschroef, gevoeligheidsratel.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor inbouw in machines, apparaten, toestellen, meetinstallaties etc. als verstelbare schroefmaataanslag.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten