{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | ISO 3611 | |
| Meetbereik | 50 mm - 75 mm | |
| Aflezing | 0,01 mm | |
| Meetafwijking E MPE | ± 4 µm | |
| Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
| Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
| Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
| Meettrommel-⌀ | 20 mm | |
| Meettechniek | analoog | |
| Verpakking | stevige box | |
| Producttype | Beugelschroefmaat |
| Artikelnummer | 422340 50-75 | |
| EAN/GTIN | 4250099618372 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |