Standaard voor beugelschroefmaten, 1,3 kg

Artikelnummer: 421850
op aanvraag
Op voorraad
845 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 165 mm
Breedte 115 mm
Hoogte 115 mm
Gewicht 1,3 kg
Producttype Standaards voor beugelschroefmaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421850
EAN/GTIN 4045197233974