Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-30mm

Artikelnummer: 421590 0-30
Korting
€ 469,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 28,03 / st.
  • € 21,02 / st.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickMike
Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 30 mm
Aflezing 0,001 mm
Meetafwijking E MPE ± 2 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 10 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421590 0-30
EAN/GTIN 4946368736693
Nummer fabrikant 293-666-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Beugelschroefmaat met de volgende functies: Aan/uit, Origin (begininstelling), Zero / Abs (voor nulstellen in willekeurige positie), Hold / Data (meetwaarde opslaan/gegevens overdragen).

Omschrijving:

  • Spindelspoed van 10 mm per omwenteling verkort de versteltijd.
  • Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.
  • Absolute-meetsysteem. Nulpuntinstelling na het inschakelen niet nodig. Foutieve metingen worden voorkomen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 instelkaliber vanaf maat 25−55.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan