Digitale groef-diepteschuifmaat 200 mm

Artikelnummer: 418755 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,03 mm
Schotelinsert-⌀ 10 mm
Meetstang-⌀ 4 mm
Meettechniek Digitaal
Doorsnede liniaal 23,5 × 9 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR44
Producttype Groef-diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 418755 200
EAN/GTIN 4045197640567

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale diepteschuifmaat voor het meten van groeven, smalle openingen, uitsparingen, niveauverschillen en boringen. Gewichtsbesparende constructie van met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlakken met oxidecoating. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Verschillende meetpunten (M2,5) kunnen in de meetstang worden geschroefd.
Met staal verstevigd aluminium profiel, met oppervlak met oxidecoating. Dubbele prismageleiding. Verwisselbare meetpunten (M2,5).

Toepassing:

Meten van smalle openingen, groeven, boringen en niveauverschillen.

Levering:

Meetpunt met stalen kogel, schijfinzetstuk nr. 434900 gr. 11, meetbrug 150 mm en 350 mm, batterij nr. 081560 gr. LR44.

Accessoires:

Meetbrug nr. 418757 gr. 550, gr. 750 en gr. 900.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen