{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 65 | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | Universele schuifmaat |
Artikelnummer | 415548 1250 | |
EAN/GTIN | 4059192062040 | |
Nummer fabrikant | 4119053 |