Digitale werkplaatsschuifmaat met meetpunten 1000 mm

Artikelnummer: 415350 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 59,20 / st.
  • € 64,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: ISO 13385
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 1.000 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,07 mm
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415350 1000
EAN/GTIN 4946368124872
Nummer fabrikant 551-207-10

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers weergegeven.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen