Schuifmaten 300 mm

Artikelnummer: 415184 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 22,70 / st.
  • € 19,25 / st.
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,05 mm
Verdeling 1/20 mm
Meetafwijking E MPE ±0,08 mm
Uitvoering afleesoppervlakken mat verchroomd
Beklengte 90 mm
Binnenmeetbek-⌀ 10 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415184 300
EAN/GTIN 4045197479822

Omschrijving

Uitvoering:

Afleesoppervlakken spiegelvrij mat verchroomd met scherpe, diepzwarte afleesschaal. Meetvlakken gelept. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.