Kabelschaar voor koper- en aluminiumkabels, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 412.150AVSE
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kabelmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412.150AVSE
EAN/GTIN 3148511754849
Nummer fabrikant 412.150AVSE
L-nummer L60130 8424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Uitzonderlijk krachtig met kleine afmetingen
  • Gesmede veiligheidsstops
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan