1/2″ Tapbout trekker (inch) 7/16″

Artikelnummer: 4100A 7/16
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4100A 7/16
EAN/GTIN 4991644090044
Nummer fabrikant 4100A 7/16

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 21 mm
D1: 28 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 7/16″
Tapbout draaier
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen