Ringsleutel met open uiteinde, gekartelde ringkop, 15° afgeschuind, SW 23 mm

Artikelnummer: 41.23
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 41.23
EAN/GTIN 3148511013700
Nummer fabrikant 41.23
L-nummer L60130 6035
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde ringsleutel: vrije ruimte onder de schacht voor de vingers of om een obstakel te overwinnen
  • Ideaal voor het vastdraaien van moeren in seriewerk
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor het krachtig en voorzichtig vastdraaien van moeren
  • Vorkkop afgeschuind op 15°
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 23
  • B x B1 [mm]: 53,0 x 36,0
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 14,0
  • H [mm]: 28,5
  • L [mm]: 302
  • [g]: 415