Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitale meetklok Bluetooth®, Meetbereik: 12,5mm

Artikelnummer: 404302 12,5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
  • IP-klasse: IP 54
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HCT
Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,003 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth®-interface
IP-klasse IP 54
Meetkracht 0,65 - 0,9 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 59,5 mm
dikte van de behuizing 32,9 mm
Testrapport Testrapport van de producent
Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 404302 12,5
EAN/GTIN 7640125698923
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste behuizing met grote display en extra analoge weergave. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, AutoOff. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Er kunnen twee referentiewaarden worden opgeslagen. Telrichting omkeerbaar.
Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, Battery Pack nr. 404310 gr. PACK.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan