POLISTAR-TUBE PST-T Ø 60 mm asgat Ø 4 mm A60 voor het slijpen van boringen en buizen

Artikelnummer: 4007220834596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220834596
EAN/GTIN 4007220834596
Nummer fabrikant 42732083
L-nummer L51050 272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

POLISTAR-TUBE zijn meerdere lagen op elkaar aangebrachte slijpsterren. Zij worden speciaal gebruikt voor de bewerking van binnenvlakken van rechte en gebogen buizen. Slijpsterren met de geschikte buigzame assen 4 PST-T DIN 10/M4 gebruiken.

Kenmerk:

  • Aantal, lagen: 6 Stück
  • RPM, max.: 6350 RPM
  • RPM, opt.: 2500 RPM
  • Ø asgat: 4 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • ø buiten metrisch: 60 mm
  • Korrelgrofte: 60

Voordeel:

  • De zelfslijpende keramische korrel in combinatie met de speciale maalende actieve VRIESLAAG zorgt voor een ultrakoele maling en minimaliseert de warmtetoevoer bij slecht warmtegeleidende materialen zoals roestvrij staal (INOX).
  • De gebruikelijke vonken worden tot een minimum beperkt. Beschadiging van roestvrijstalen werkstukken door rondvliegende vonken is dus bijna onmogelijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken. De gereedschapsdiameter kiezen aan de hand van de buisbinnendiameters: PST-T ø 60 mm voor buisbinnen-ø 40–45 mm Korrelgrofte 60 geschikt voor de ruwheidswaarde 1,0–1,3 μm Ra.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Structureren (matteren, aanzetvrij matteren en satineren); Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen.
  • PST-T in korrelgrofte 60 worden altijd in 4 lagen geleverd.

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan