• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Werkplaatsvijl met hecht halfrond-spits 250 mm kap 2 universeel voor het afbramen & finishen

Artikelnummer: 4007220809969
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220809969
EAN/GTIN 4007220809969
Nummer fabrikant 11235257
L-nummer L51060 318
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS produceert vijlen voor algemeen gebruik volgens de hoogste kwaliteitseisen. Zij kenmerken zich door een lange standtijd en een zeer goed verspaningsrendement. Halfronde, spitse vijl met kap aan twee zijden. Uitvoering met arend. Vorm E volgens DIN 7261. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van halfronde profielen. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Vijlen worden in Point-of-Sale verpakking inclusief ergonomisch vijlhecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1152 SP
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 7 mm
  • incl. hecht: FH 4/1

Voordeel:

  • De borstel is ontvet en laat geen olieresten achter op het werkstuk.
  • Maximale bescherming tegen corrosie, aangezien alle componenten zijn gemaakt van roestvrij staal (INOX) van kwaliteit 1,4310 (V2A).
  • Hoogste kosteneffectiviteit dankzij maximale standtijd en materiaalverwijdering.
  • Hoog werkcomfort dankzij soepel hardlopen zonder dat de borstel wordt geraakt.
  • Geschikt voor het bewerken van hoeken en randen, omdat de vlechten minder omhoog draaien.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de vijlen universeel voor verschillende toepassingen in de werkplaats.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink