POLIROLL PR cilindrische slijprollen Ø 9x35 mm asgat-Ø 3 mm keramische korrel CO-COOL80

Artikelnummer: 4007220803363
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Slijprol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220803363
EAN/GTIN 4007220803363
Nummer fabrikant 42810948
L-nummer L51100 399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Voor agressief slijpen met zeer hoog verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant een zeer hoog rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel. Slijpactieve additieven in het beleg brengen een aanzienlijk hoger verspaningsrendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. POLIROLL-slijprollen bestaan uit spiraalvormig opgewikkeld flexibel slijpmiddel. De slijpkorrel ligt in de kunstharscoating op de trekvaste onderlaag ingebed, waardoor een zeer hoog slijpvermogen bereikt wordt.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 23000 RPM
  • RPM, opt.: 15000 RPM
  • Slijpmiddel: Keramische korrel CO-COOL
  • ø buiten metrisch: 9 mm
  • Korrelgrofte: 80
  • Hoogte: 35 mm

Voordeel:

  • Speciaal ontworpen voor metallografische monstername door agressieve slijpmiddel.
  • Safe snijden dankzij de hoogste snijkwaliteit.
  • Zeer hoge stabiliteit door versterkende buitenste stof.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Steeds met het uiteinde en niet met het vlak slijpen, om de verlijming niet door hitte-inwerking te beschadigen. POLIROLL met de gelijmde zijde op de gereedschapshouder plaatsen. Voor het materiaal geschikte slijpolie gebruiken, om de standtijd en het slijpvermogen van de gereedschappen aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Stapsgewijs fijnslijpen; Egaliseren; Scherpen; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Brons
    • Kobaltbasislegeringen
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Titaan
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Brons; Kobaltbasislegeringen; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Titaan

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 11 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Geschikte producten