COMBIDISC steunschijf Middel voor CDR-systeem Ø 38 mm SBHR met stift-Ø 6 mm

Artikelnummer: 4007220597057
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220597057
EAN/GTIN 4007220597057
Nummer fabrikant 42721392
L-nummer L51100 315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • M (middel)

Omschrijving:

Geschikte houder voor COMBIDISC-slijpgereedschappen.

Kenmerk:

  • PFERD type: SBHR
  • Opspansysteem: Systeem CDR
  • RPM, max.: 25000 RPM
  • Uitvoering: M (middel)
  • Breedte metrisch: 0 mm
  • ø buiten metrisch: 38 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, stift: 40

Diensten en productadviseurs

Meld u aan