Linnen schuurvel korund 230x280 mm BG BR A320 voor staal bij hoge belasting

Artikelnummer: 4007220587492
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Slijpmiddel Korund
Korrelgrootte 320
Schuurblad lengte 230 mm
Producttype Schuurlinnen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220587492
EAN/GTIN 4007220587492
Nummer fabrikant 45013032
L-nummer L51050 1196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Het bruine linnen is geschikt voor universeel gebruik met hoge belasting bij het bewerken van gelegeerde en ongelegeerde stalen alsmede non-ferrometalen. De linnen schuurvellen voldoen aan ISO 21948.

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 230 mm
  • Slijpmiddel: Korund A
  • Lengte metrisch: 280 mm
  • Korrelgrofte: 320

Voordeel:

  • Zeer goede korreladhesie op zeer flexibele stof.
  • Hoge slijpprestaties.
  • olie- en petroleumbestendig.
  • Hoge scheurbestendigheid met optimale kwaliteit.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan