Toebehoren adapterpaar voor ronde borstels ongetordeerd breed en Composite met asgat 50,8 naar 14

Artikelnummer: 4007220549803
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Ronde borstelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220549803
EAN/GTIN 4007220549803
Nummer fabrikant 43690014
L-nummer L51510 978
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt verschillende adapters voor ronde borstels met asgat. Geschikt voor ronde borstels vanaf een borsteldiameter van 150 mm in de uitvoeringen breed en Composite.

Kenmerk:

  • Vorm: niet gespecificeerd
  • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 50,8 mm
  • Geschikt voor: RBU, uitvoering breed ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, uitvoering Composite ≥ ø 150 mm
  • Ø asgat in de set opgenomen: 14

Voordeel:

  • Extreem robuust ontwerp.
  • Veelzijdig.

Levering:

  • Een set bevat 2 losse adapters.

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan