PFERD TOOLS kettingzaagvijl Ø 4,8x200 mm klassieke lijn in 3-delige kunststof kap

Artikelnummer: 4007220382042
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220382042
EAN/GTIN 4007220382042
Nummer fabrikant 11073203
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kettingzaagvijlen van PFERD TOOLS worden wereldwijd gebruikt voor het slijpen van zaagkettingen.
  • Ze kunnen afzonderlijk met een handvat of in combinatie met dieptevijlen met de bij gebruikers geliefde CHAIN SHARP kettingzaagslijpers gebruikt worden.
  • Drie ronde vijlen met spiraalzaagsnede in promotionele plastic verpakking ter bescherming tegen vuil en beschadiging.
  • Ronde vijlen voor handmatig slijpen van zaagkettingen met precieze spiraalzaagsnede voor extreme scherpte en bijzonder lange levensduur.
  • Slijpen de snijkant van de tand snel en zonder krassen.
  • Zuinig slijpen zonder thermische belasting door wrijving, zachter dan machinaal slijpen.

Kenmerk:

  • PFERD-type: 412 4x3
  • Kettingsteek: .325
  • Vorm: vierkant
  • Snede: Classic Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buitenkant metrisch: 4,8 mm

Voordeel:

  • Optimale combinatie van standtijd en afnamevermogen, agressief vijlen voor snel slijpen.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Een verpakkingseenheid bevat vier plastic verpakkingen van elk drie vijlen.

Tip:

  • Altijd de actuele instructies en aanbevelingen van de fabrikant van de uitrusting en de zaagketting in acht nemen.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan