PFERD TOOLS CORINOX-naaldvijl hoge oppervlaktehardheid rond 180 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220346624
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220346624
EAN/GTIN 4007220346624
Nummer fabrikant 12476182
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • CORINOX-naaldvijlen bezitten een buitengewoon hoge oppervlaktehardheid van 1.
  • 200 HV (hardheid Vickers) en kunnen gebruikt worden voor het precies vijlen van zeer kleine en filigrane werkstukken.
  • Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: COR 2310
  • Vorm: Rond
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 180 mm
  • ø buiten metrisch: 3.5 mm
  • Ø schacht metrisch: 3.5 mm

Voordeel:

  • Extreem slijtvast en stabiel dankzij hoge oppervlaktehardheid.
  • Ook bruikbaar op moeilijk te bewerken materialen.
  • Zitten niet vast.
  • De spaanders kunnen gemakkelijk worden afgetikt.
  • Kunnen vanwege hun haakvorm met of zonder vijlsteel worden gebruikt.

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Non-ferrometaal hard
    • Hittebestendige materialen
    • Edelstaal (INOX)
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Edelstaal (INOX)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan