• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

PFERD TOOLS Precisie-riffelvijl type 480 P 300 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220345894
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 4007220345894
EAN/GTIN 4007220345894
Nummer fabrikant 12404802
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking.
  • Riffelvijl in de lengte 300 mm (de grootste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 480P
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 300 mm

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)