Handborstel HBU 4 rijen messingdraad-Ø 0,30 universeel te gebruiken

Artikelnummer: 4007220245002
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220245002
EAN/GTIN 4007220245002
Nummer fabrikant 43698005
L-nummer L51510 579
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD TOOLS biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Universeel voor alle lichte reinigings- en ontroestwerkzaamheden te gebruiken. Borstels met het belegmateriaal messingdraad zijn geschikt voor bijzondere toepassingsgebieden zoals de oppervlaktefinish op werkstukken van koper en messing. Messingdraad is in vergelijking met staaldraad zachter en flexibeler. PFERD TOOLS gebruikt bij alle borstels met messingdraad de draadkwaliteit CuZn37. Messingdraad is bestand tegen temperaturen tot 180 °C.

Kenmerk:

  • Aantal, rijen: 4
  • Opnamesysteem: Hand
  • Ø belegmateriaal: 0.3 mm
  • Belegmateriaal: Messingdraad (MES)
  • Lengte, beleg: 25 mm
  • Lengte, totaal: 290 mm

Voordeel:

  • Handstuk met spanmoer voor maximale klemkracht.
  • Spantangen tot 12 mm zijn beschikbaar.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Oxidelagen verwijderen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Messing
    • Koper
    • Overige non-ferrometalen
    • Bewerkbare materialen: Messing; Koper; Overige non-ferrometalen