HSS-vlakke verzinkboor met geleidingstap DIN 373 Ø 11,0 mm stift-Ø 8 mm middel voor doorboring

Artikelnummer: 4007220169124
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vlakverzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220169124
EAN/GTIN 4007220169124
Nummer fabrikant 25203110
L-nummer L51140 856
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • M

Omschrijving:

Vlakke hoogrendementsverzinkboren uit HSS volgens DIN 373 voor het verzinken van cilinderkopschroeven en zeskantschroeven, alsook moeren. Vlakke verzinkboren of ook rechte verzinkboren zijn cilindrisch uitgevoerd. De cilindrische tap in de betreffende kwaliteitsklassen fijn, middel of voor draadkerngat garandeert een coaxiale uitlijning van de verzinking ten opzichte van de boring. Hoogrendementsgereedschappen voor doorboringen met de kwaliteitsgraad middel (M) volgens ISO 273.

Kenmerk:

  • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 280 RPM
  • RPM van, harde non-ferrometalen: 420 RPM
  • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 280 RPM
  • RPM van, zachte non-ferrometalen: 420 RPM
  • RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 280 RPM
  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 280 RPM
  • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 280 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 420 RPM
  • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 420 RPM
  • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 560 RPM
  • RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 420 RPM
  • RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 560 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 420 RPM
  • Uitvoering: M
  • Ø kogellager: 6.6 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Lengte, totaal: 80 mm

Voordeel:

  • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Vlakke verzinkboren met kwaliteitsgraad middel zijn geschikt voor het maken van vlakke verzinkingen op doorboringen of blinde gaten met ruimere toleranties in het tolerantiebereik middel.
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken
  • Bewerkingsopgaven: Verzinken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Uitgegloeid gietijzer
    • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
    • Messing
    • Brons
    • Snelsnijstalen
    • Gietijzer
    • Spaanplaat
    • Koper
    • Duroplasten
    • Elastomeren
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aluminiumlegeringen hard
    • Non-ferrometaal hard
    • hard hout
    • Overige non-ferrometalen
    • Overige
    • Kunststoffen
    • Wals- en kogellagerstalen
    • Aluminiumlegeringen zacht
    • Non-ferrometaal zacht
    • zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
    • zacht hout
    • Edelstaal (INOX)
    • Staal
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Gereedschapsstalen
    • Aluminiumlegeringen taai
    • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
    • Hout
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink

Diensten en productadviseurs

Meld u aan