Voetschakelaar MIM FU-E/A

Artikelnummer: 4007220104033
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Micro-schuursysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220104033
EAN/GTIN 4007220104033
Nummer fabrikant 83000080
L-nummer L51700 192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Micromotorvoetschakelaar voor in- of uitschakelen.

Kenmerk:

  • PFERD type: MIM FU-E/A
  • Breedte metrisch: 135 mm
  • Lengte metrisch: 141 mm
  • Nettogewicht: 0.31 kg

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het werken met ON-actuatie via voetschakelaar.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan