COMBIDISC POLICLEAN-PLUS-schijven CD Ø 50 mm reinigingsvlies voor grove reinigingswerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220069288
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Grof reinigingsvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220069288
EAN/GTIN 4007220069288
Nummer fabrikant 42780051
L-nummer L51050 906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • PCLR PLUS

Omschrijving:

Geschikt voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, aanslag, roest en lijmresten bij vlakslijpen. Het CD-spansysteem heeft een schroefverbinding met binnendraad (metaal/kunststof) aan de gereedschapszijde. Ook geschikt voor de op de markt gebruikte systemen: PSG, Power Lock Type II ”turn on”, SocAtt, Turn-On.

Kenmerk:

  • Klemsysteem: CD-systeem
  • Toerental, opt., vanaf: 5500 RPM
  • Toerental, opt., tot: 8000 RPM
  • Uitvoering: PCLR PLUS
  • Slijpmiddel: aluminiumoxide A
  • ø buitenkant metrisch: 50 mm

Voordeel:

  • De PLUS-uitvoering (blauw) heeft duidelijk hogere verspaningsrendementen bij een zeer goede standtijd en is zeer agressief.
  • Zeer economisch door snelle gereedschapswissel.
  • Hoog comfort dankzij eenvoudige bediening en trillingsarm werken.
  • Geen storingen tijdens het gebruik door vastlopen, wegglijden of losraken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Gebruik met harde of middelharde COMBIDISC slijpbladhouders. Gebruik slijpolie die geschikt is voor het materiaal om de levensduur en het slijpvermogen van het gereedschap aanzienlijk te verhogen.
  • Bewerkingstaken: Reinigen; ontbramen; opruwen; oppervlaktebewerking
  • Soort aandrijving: Haakse slijpmachine; accu haakse slijpmachine; flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Smeedbaar gietijzer
    • messing
    • brons
    • Gietstaal
    • Op kobalt gebaseerde legeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte thermoharders (GVK, CFRP)
    • Grijs/sferoïdaal gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehard, getemperd staal boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Op nikkel gebaseerde legeringen (bijv. Inconell en Hasteloy)
    • Roestvrij staal (INOX)
    • Stalen met een hardheid > 54 HRC
    • Staal tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titanium
    • Titaanlegeringen
    • Zink

Levering:

  • COMBIDISC schuurbladhouders a.u.b. apart bestellen.

Tip:

  • De maximaal toelaatbare omtreksnelheid is 50 m/s.

Geschikte producten