Omschrijving:
Gefreesde vijlen van PFERD TOOLS zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Rechthoekige vijl met vertanding aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Schuine vertanding voor de fijne verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 290
- Breedte metrisch: 30 mm
- Vertanding: 3
- Lengte metrisch: 300 mm
- Hoogte: 6 mm
Voordeel:
- Beste werkresultaten dankzij radiale en bolvormige tanden.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Kies vertanding 3 met 17 tanden per inch voor de fijne verspaning.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Non-ferrometaal zacht
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)