Arendvijl gefreesd platstomp 250 mm vertanding 1, grove verspaning zachte metalen

Artikelnummer: 4007220015636
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Gefreesde vijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220015636
EAN/GTIN 4007220015636
Nummer fabrikant 13101251
L-nummer L51130 49
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Gefreesde vijlen van PFERD TOOLS zijn bijzonder goed geschikt voor het grof verspanen. Door de agressieve, gefreesde tandvorm met grote spaankamers smeren de tanden niet dicht. Rechthoekige vijl met vertanding aan drie zijden. Uitvoering met arend. Vlakke zijden schuinvertand met spaanbreker, hoge kanten recht vertand. Geschikt voor de bewerking van rechthoekige geometrieën. Schuine vertanding voor de grove verspaning van zachte metalen. Door de gefreesde tandvorm met grote spaankamers gaan de tanden niet dichtzitten. Deze gefreesde vijlbladen worden in industrieverpakkingen geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 290
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Vertanding: 1
  • Lengte metrisch: 250 mm
  • Hoogte: 5.5 mm

Voordeel:

  • De buigradius van de vijl kan traploos worden ingesteld met spaninrichting.
  • Gebruik van punten is mogelijk.
  • Mes scherpe tanden snijden.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Kies vertanding 1 met 8 tanden per inch voor de grove verspaning.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Egaliseren; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Non-ferrometaal zacht
    • Staal, gietstaal
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Non-ferrometaal zacht; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan