PFERD TOOLS Precisie-riffelvijl type 985 P 150 mm Zwitserse kap 4, zeer fijn

Artikelnummer: 4007220015308
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4007220015308
EAN/GTIN 4007220015308
Nummer fabrikant 12409854
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.
  • Riffelvijl in de lengte 150 mm (de kleinste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD TOOLS type: 985P
  • Breedte metrisch: 3.2 mm
  • Kap: 4
  • Lengte metrisch: 150 mm

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Meld u aan