Omschrijving:
Driekante zaagvijlen van PFERD TOOLS zijn driehoekige, spits toelopende vijlen met arend. De zaagvijlen zijn op staal en gietstaal te gebruiken en zijn bijzonder goed geschikt voor het scherpen van zaaggereedschappen. PFERD TOOLS heeft driekante zaagvijlen in talrijke uitvoeringen en vormen. Driehoekige, spits toelopende vijl met arend. Kap aan drie zijden, ronde, gekapte kanten. Vorm D volgens DIN 7262. Geschikt voor het scherpen van zaagbladen. Enkele kap voor het universeel scherpen. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1231
- Breedte metrisch: 15.5 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 175 mm
Voordeel:
- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
- Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
- Lange standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
- Bewerkingsopgaven: Scherpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)