Afdichtkoord voor rasterplaat 50X4

Artikelnummer: 385060 50X4
(1,92 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 50 m
4 mm
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385060 50X4
EAN/GTIN 2050001717375
Nummer fabrikant 00070

Omschrijving

Toepassing:

  • Het neopreen-afdichtkoord wordt ter begrenzing van het opspanvlak in de zuiggroef van de rasterplaat aangebracht.
  • De afdichtkoorddiameter is afhankelijk van de diameter van de groef.