Rubbermat/-rol voor sleufplaat 5

Artikelnummer: 385050 5
(137,50 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 2.000 mm
Breedte 400 mm
Hoogte 1 mm
Uitvoering Rol
Producttype Vacuümmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 385050 5
EAN/GTIN 2050001717399
Nummer fabrikant 14927

Omschrijving

Uitvoering:

Maat 1-4 – gemiddelde wrijvingscoëfficiënt, ideaal voor het doorboren, kan niet worden vlakgefreesd.
Maat 5 – hoge wrijvingscoëfficiënt en goede vlakparallelliteit van 2-3 honderdste.