Poolverlengstukken voor permanent-magnetische elektro-opspanplaat UniPower PMQ

Artikelnummer: 382010 PMQ

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 66,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 55,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 60 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 41 mm
Uitvoering beweegbaar
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 382010 PMQ
EAN/GTIN 2050001777737
Nummer fabrikant PMQ 60/40

Omschrijving

Voordeel:

  • Snel en betrouwbaar spannen van oneffen delen.
  • Gelijkmatige spankracht over het hele oppervlak zonder het werkstuk te vervormen.
  • Spannen van vervormde gelaste constructies in zeer korte tijd.
  • Boringen door het werkstuk mogelijk zonder de magneetplaat te beschadigen.

T.b.v.:

Nr. 382000