Lamellenblok (enkel, niet-magnetisch), Type: 1

Artikelnummer: 380820 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 65 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 40 mm
Uitvoering Prisma
Poolrichting dwars
Gewicht 0,8 kg
Producttype Lamellenblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380820 1
EAN/GTIN 4045197310965
Nummer fabrikant 248.60-65X60X40-QP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Staal-messingverbinding.
  • Langs- en dwarspoolverdeling. Vlak of met prisma.
  • Lamellen van 1 mm messing / 3 mm staal, gelijmd zonder trekanker.
  • Lamellenblokken zijn zelf niet magnetisch.
  • Hoogtetolerantie ± 0,5 mm.

Toepassing:

  • Alleen in combinatie met magnetische opspanplaten toepasbaar voor de bewerking van onregelmatige werkstukken.
  • In de blokken kan elk soort profilering worden verwerkt.