Spanelement tweecomponenten-greep 28/120

Artikelnummer: 377150 28/120
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Gat-⌀ 28 mm
Uitvoering star
Spanhoogte max. 300 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377150 28/120
EAN/GTIN 4008158036816
Nummer fabrikant TW28-30-12-2K

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig handvat van tweecomponenten-kunststof.

Voordeel:

  • Zonder gereedschap op de lastafel te integreren.
  • Variabel toepasbaar en traploos verstelbaar.
  • Comfortabel, betrouwbaar, uiterst nauwkeurig en individueel spannen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen