Afdeklijst voor T-groef 14 mm

Artikelnummer: 375510 14
op aanvraag
Op voorraad
219 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6486
Nominale T-groefmaat 14 mm
Producttype Afdeklijst

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375510 14
EAN/GTIN 4020772071455
Nummer fabrikant 71456

Omschrijving

Uitvoering:

aluminium profiellijst, 1 m lang.

Toepassing:

  • Geen dure extra reiniging van de machinetafelgroef meer nodig, als de vrije groef vooraf met de lijst is afgedekt.
  • De afdeklijsten kunnen na de bewerking moeiteloos worden verwijderd.

Tip:

Inkorten tot de gewenste lengte is met een fijn zaagblad probleemloos mogelijk.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen