TWINNUT moer M12

Artikelnummer: 375392 M12
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6333S
Schroefdraad M12
Totale hoogte 16 mm
Producttype Moer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375392 M12
EAN/GTIN 4020772382285
Nummer fabrikant 381871

Omschrijving

Uitvoering:

Deelbare moer voor snelle montagetoepassing. Houdvermogen zoals standaardmoer met sterkte 10.
Moer met kraag.

Voordeel:

Snelle oplossing voor lange, gecorrodeerde, tot 20° verbogen of beschadigde draadeinden.