Spanijzer met getrapte vertanding 9X60 mm

Artikelnummer: 372000 9X60
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314Z
Norm DIN 6314 Z
Groefbreedte 9 mm
totale lengte 60 mm
Hoogte 12 mm
Breedte 25 mm
Voor spanschroeven M8
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 372000 9X60
EAN/GTIN 4020772070366
Nummer fabrikant 70367

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met universele spanstukken nr. 372200.

Materiaal:

Temperstaal
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
    Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen