• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handgreep voor positioneringsspanpen, Voor pen ⌀d1: 16/20mm

Artikelnummer: 370111 16/20
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor pen ⌀d1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte l2 15 mm
⌀ d 60 mm
Producttype Spanbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370111 16/20
EAN/GTIN 4045197949547
Nummer fabrikant 370111 16/20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor een snelle en eenvoudige bediening van de positioneringsspanpennen.

Materiaal:

Roestvrij staal, gelakt.

Levering:

1 Bout M4.