Opnamebus voor vastschroeven 20 mm

Artikelnummer: 370107 20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte l2 15,82 mm
⌀ d2 -0,01 44,99 mm
Producttype bus

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370107 20
EAN/GTIN 4045197949455

Omschrijving

Toepassing:

Door middel van montageschroeven van bovenaf in de machinetafel of in de basisplaat plaatsen en vastschroeven.

Materiaal:

Inzetstaal, gebruineerd.

Levering:

3 Montageschroeven.