Parallelle onderlegplaten, los paar, voor 366702 / 6704maat 100, Breedte×hoogte: 3X16mm

Artikelnummer: 366706 3X16
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×hoogte (mm) Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 3 mm
Hoogte 16 mm
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 366706 3X16
EAN/GTIN 4045197799418
Nummer fabrikant 366706 3X16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hardheid: 60 HRC. Paarsgewijs fijngeslepen.
GARANT − precisie-uitvoering. Nauwkeurigheid: hoogte- en breedtetolerantie ± 0,007 mm.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

T.b.v.:

Set parallelle onderlegplaten 366702; 366704.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan