Set parallelle onderlegplaten 150 mm

Artikelnummer: 366702 150
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vormbeschrijving: vlak; parallel; haaks

Productdetails

Technische gegevens

Aantal segmenten 24 paar
Lengte 150 mm
Vormbeschrijving vlak; parallel; haaks
Producttype Parallelle onderlegplaten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 366702 150
EAN/GTIN 4045197799289

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT − precisie-uitvoering. Paarsgewijze tolerantie ≤ 0,004 mm, breedte- / hoogtetolerantie ≤ 0,007 mm, extreem nauwkeurige vlakheid en hoeken. Onderlegplaten opgeborgen in speciale kunststof standaard. Hardheid: 60 HRC.
Paarsgewijs fijngeslepen.

Toepassing:

Bij precisiewerkzaamheden voor de parallelle opname van werkstukken in machineklemmen of toestellen.

Inhoud:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Tip:

Maat 125 – 200: Oplopend met 1 mm; alle afmetingen bereikbaar behalve 9 mm.
Reservehouder zie reservedelenlijst.
Oplopend met 1 mm (behalve 9 mm), anders alle afmetingen bereikbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen