Opzetbek glad 80C

Artikelnummer: 363012 80C
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 80 mm
b1 125 mm
Bekhoogte h 38 mm
Hoogte h1 3 mm
Hoogte h2 18 mm
Beklengte l 66 mm
Lengte l1 3 mm
Gewicht 1,2 kg
Geschikt voor kleurcode Xtric 125
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363012 80C
EAN/GTIN 4062406221355

Omschrijving

Uitvoering:

Bekken met glad niveau.
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
    Voor type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen