Reserveveerbladen, paar 160 mm

Artikelnummer: 362620 160
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 160 mm
Geschikt voor kleurcode TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; Titan2/TitanSense; NC8
Producttype Veer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 362620 160
EAN/GTIN 4250364400398
Nummer fabrikant 6921034002131

Omschrijving

Toepassing:

de extra bekken zorgen voor een verveelvoudiging van de toepassingsmogelijkheden. Hydraulische compensatiebekken voor meervoudig spannen van rond materiaal of voor het spannen van werkstukken met oppervlakteafwijkingen op aanvraag.

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
ALLMATIC Nr. 362250362300 en met basisbek nr. 361500361520 geschikt voor versie NC8. Adapterbekken nr. 361600, 361620 ook geschikt voor alle NC-versies.

Tip:

Bevestigingsschroeven apart bestellen nr. 362621 M10×23.