Klemstukvoorzetbek, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 362392 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor bekbreedte 125 mm
Bekbreedte b 12 mm
Bekhoogte h 40 mm
Geschikt voor kleurcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-machineklem
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 362392 125
EAN/GTIN 4045197973108
Nummer fabrikant 362392 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge nauwkeurigheid bij het spannen. De extra bekken vergroten de toepassingsmogelijkheden van uw bankschroef enorm. Geoptimaliseerde tandvorm voor hoge houdkrachten.
Wisselbek met 2 spanniveaus. Eén spanniveau met 3 mm hoogte en één spanniveau met 5 mm hoogte.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan