{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte A | 150 mm | |
Gewicht | 37,5 kg | |
Totale lengte L | 520 mm | |
Spanbereik b | 300 mm | |
Hoogte basisdeel G | 50 mm | |
Bekhoogte C | 50 mm | |
Pasgroef langs l | 16 mm | |
Pasgroef dwars n | 16 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Modulair HOLEX 150 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 362110 150/3 | |
EAN/GTIN | 4045197708243 |